曜日別特売

ニトリルゴム背抜き手袋 10双組 BP147シリーズ

ニトリルゴム背抜き手袋 10双組 BP147シリーズ - アトム


13ゲージ編みのニトリルゴム背抜き手袋です。
フィット感と耐油性に優れ、各種油作業に最適です。
機械整備、部品組立、各種油作業

仕様●色:グレー●サイズ:S●全長(cm):21.9●手のひら周り(cm):17.8●中指長さ(cm):7.4●厚さ(mm):0.2●ゲージ数:13●13ゲージ編●材質/仕上:手袋/ポリエステル、すべり止め/ニトリルゴム●原産国:中国●コード番号:315-7190アズワン品番67-2300-23内容量1組(10双)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65754930BP147 S
1,571
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする