アトム
アトムの 品質管理・精密作業用手袋
アトムの スムス手袋 (ナイロン)
ニトリルゴム背抜き手袋 10双組 BP147シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1組(10双)
注文コード
65754930
品番
BP147 S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,571
13ゲージ編みのニトリルゴム背抜き手袋です。
フィット感と耐油性に優れ、各種油作業に最適です。
機械整備、部品組立、各種油作業
フィット感と耐油性に優れ、各種油作業に適しています。
仕様
●色:グレー●サイズ:S●全長(cm):21.9●手のひら周り(cm):17.8●中指長さ(cm):7.4●厚さ(mm):0.2●ゲージ数:13●13ゲージ編●材質/仕上:手袋/ポリエステル、すべり止め/ニトリルゴム●原産国:中国●コード番号:315-7190
アズワン品番
67-2300-23