曜日別特売

isshoni.ノートデスク厚デイリー PC15インチ対応

isshoni.ノートデスク厚デイリー PC15インチ対応 - ダイゴーisshoni.ノートデスク厚デイリー PC15インチ対応 - ダイゴー


リモートワークやカフェでの仕事に”一緒に”使える、狭いスペースに置ける横型ノートです。
パソコン前にぴったり置けるサイズです。
閉じた時はB6サイズになります。
1日の予定やタスクを書いて管理できます。
1日1ページのフリータイプです。

仕様●色:ブラック●タイプ:PC15インチ対応●縦(mm):124●横(mm):180●厚さ(mm):13●原産国:日本●コード番号:378-2188アズワン品番67-2316-32内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65755036R1733
1,000
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする