ネジ山クランプ式リフティング・ピン スイベルタイプ 熱処理鋼 22353シリーズ

ネジ山クランプ式リフティング・ピン スイベルタイプ 熱処理鋼 22353シリーズ - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ネジ山クランプ式リフティング・ピン スイベルタイプ 熱処理鋼 22353シリーズ - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ネジ山クランプ式リフティング・ピン スイベルタイプ 熱処理鋼 22353シリーズ - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)


ボタン操作で着脱が簡単な吊り金具です。
アイボルトの作業時間を85%短縮できます。
シャックルが360度回転します。
ボタンを押しながらネジ穴にピンを差込むことが出来ます。
頻繁にアイボルトの着脱を行う作業。
製品、部品、冶具、金型の運搬。
アイボルトの代用に。

仕様●使用荷重(kN):3.9●ボルトサイズ:M10●首下長(mm):20●厚さ(mm):38●耐荷重F1(kN):3.9●ねじ径:M10●幅(mm):68●長さ(mm):144●横吊り可能●安全係数5●材質/仕上:ピン・シャックル/熱処理鋼 バネ/ステンレス鋼●ピンは首下まで差込み、最後までねじ込み使用してください。●ピンの差し込み後、オレンジ色のボタンが初期位置に復帰している事、ねじ部が完全にクランプされている事を確認してからご使用してください。●ねじ部が完全にクランプされていない場合には、ワークが落下する恐れがあります。●使用荷重は垂直方向許容荷重です。●鋼鉄製のねじ穴のみに使用してください。●原産国:ドイツ●コード番号:366-118アズワン品番67-2334-12内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6575512422353.0010
71,251
70,980
78,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする