Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
セッティングスクリュー 細目ネジ 熱処理鋼 22720シリーズ
細目ネジなので、細かい調整が可能です。
ワークに対して垂直でない場合でも固定、締め付け、サポートなどに。
仕様
●全長(mm):10.8●六角二面幅(mm):3.0●ポール径(mm):4.0●外径d1(mm):M6×0.5●全長l1(mm):10.8●耐荷重max.(静荷重時kN):9●六角穴付●最高使用温度:250℃●材質/仕上:ボール/ 軸受鋼、焼入れ●ねじ/ 熱処理鋼●原産国:ドイツ●コード番号:122-1132
アズワン品番
67-2334-48
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65755219
22721
¥
620
¥
619
¥
681
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください