脱げないココピタニットタイプ(浅履き)

脱げないココピタニットタイプ(浅履き) - 岡本[靴下]


コの字型ストッパーです。

仕様●色:ブラック●タイプ:脱げないココピタ レディース●サイズ(cm):21~23●材質/仕上:ポリエステル●原産国:中国●コード番号:352-3542アズワン品番67-2339-06内容量1足
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65755334O730-312E-22-90
334
329
362(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする