千代田通商
冷却水配管用タッチコネクターフジVタイプエルコネクター(金属)
パッキンにフッ素ゴムを使用し、優れた耐久性を発揮します。
ワンタッチ継手への着脱が簡単に行えます。
冷却水配管用。
仕様
●適合チューブ外径D(mm):12●最高使用圧力(MPa):1.0●使用流体:工業用水(圧縮空気)●適合チューブ外径(mm):12●流体温度(℃):0~200●適合継手サイズ d(mm):12●外径(mm):20.0●流体温度:0~200℃●材質/仕上:本体/黄銅、シールゴム/フッ素ゴム●原産国:日本●コード番号:129-4009
アズワン品番
67-2353-66
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65755587
12-00LCB-V
¥
899
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表