大西測定工具
鋼製ストレートエッジ 普通形 A級焼入 140シリーズ
機械仕上師の罫書用として使用されます。
工業用真空包装を採用している為、防塵・防錆・変質防止に効果があります。
機械仕上師の罫書用等に。
仕様
●長さ(mm):450●幅(mm):40●厚さ(mm):5●真直度(μm):19●材質/仕上:S50C●原産国:日本●コード番号:269-1588
アズワン品番
67-2356-29
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65755666
140-450AH
¥
57,430
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください