鋼製ストレートエッジ ベベル形 B級 141シリーズ

鋼製ストレートエッジ ベベル形 B級 141シリーズ - 大西測定工具


機械仕上師の罫書用として使用されます。
工業用真空包装を採用している為、防塵・防錆・変質防止に効果があります。
機械仕上師の罫書用等に。

仕様●長さ(mm):900●幅(mm):50●厚さ(mm):6●真直度(μm):56●材質/仕上:S50C●原産国:日本●コード番号:369-6926アズワン品番67-2356-72内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65755684141-900B
63,180
59,980
65,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする