結一産業
介錯ロープ Y-AKシリーズ
引っ掛け防止加工が施された白色の介錯ロープになります。
安全対策としてさつま編みではなく、縫製、シュリンク、塗装で引っ掛け防止になっています。
カラー部分は地切りの目安用に30cmになっています。
仕様
●サイズ:5m●ロープ径(mm):12●仕様:片側フック●材質:ロープ/ポリエステル、フック/スチール●色:白・緑●沖縄・北海道・離島は別途送料かかります。
アズワン品番
67-2385-11
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65757407
Y-AK003
¥
6,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
1
お送りできません