ゼリーの匠ネオ 300g

ゼリーの匠ネオ 300g - SARAYA(サラヤ)

全粥、ミキサー粥、いも類もべたつきのないおいしいゼリーにすることができます。でんぷんを多く含まない食材も少量で固まります。温かいゼリーが作れます。嚥下適正に優れています。無味・無臭なので、食材の味や香りを変えません。

仕様●品名:ゼリー食用調整食品●原材料名:デキストリン(国内製造)、寒天、ゲル化剤(増粘多糖類)、酵素●内容物形状:粉末●外観:白色~淡黄色●保存方法:直射日光、高温多湿をさけ、常温で保存してください。●栄養成分表示(100g当たり):熱量373kcal、たんぱく質0.3g、脂質0.7g、糖質63.6g、食物繊維27.8g、ナトリウム190mg、リン45mg、カリウム780mg●賞味期限:2年●単品サイズ:W248×D110×H240mm●単品重量:322g●単品JANコード:4987696580121アズワン品番67-2507-47内容量1ケース(12個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6575846658012
38,400
36,980
39,938(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする