曜日別特売

集積搬送カート カートペール CPシリーズ

集積搬送カート カートペール CPシリーズ - カイスイマレン集積搬送カート カートペール CPシリーズ - カイスイマレン集積搬送カート カートペール CPシリーズ - カイスイマレン


工場施設や公共の場、団地など。軽量設計で作業性抜群のカートです。
耐久性抜群のFRP製。丈夫で軽量なのが特色。半永久的に色あせず、水洗いするといつもピカピカ。
ハンドルがついているので容器に直接触れることがなく回収搬送を行えます。
直径150mmの大きなキャスターを採用していますので安定した走行が可能です。また、ハンドル側が固定キャスターなので楽に動かすことができます。
工場施設や公共の場・団地など、大量のゴミが発生する場合、ゴミを効率的に回収し集積場所までスムーズに運びます。
内部の清掃時にゴミ汚水をスムーズに排水できる排水口があります。
横からの回収がラクに行えます。

仕様●サイズ:幅1280×奥行706×高さ996mm●容量:620L●重量:47kg●標準色:本体ホワイト●材質:FRP●キャスター直径:150mm(持ち手側:ストッパー付き固定キャスター、前輪側:自在キャスター)アズワン品番67-2521-36内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65759060CP620D
165,000
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする