タカギ
シャワーヘッド キモチイイバブルシャワピタ(マットブラック)
節水・低水圧用シャワー
用途
一般家庭用の浴室用品。
手元で一時止水しながらシャワーを浴びたい方へ。
付属品
KVK社用アダプター、MYM社用アダプター、SAN-EI社用Oリング
トラスコ品番
644-7829
幅(mm)
112
色
マットブラック
高さ(mm)
281
内容量
1本
注意
※シャワーをご使用になる前には、必ず手で適温かどうか確認してください。
※60℃以上でのご使用は避けてください。
※取り付けできない混合栓:デッキ2ハンドルシャワー混合栓、バランス釜、樹脂製のシャワーエルボがついた混合栓、逆止弁の付いていない混合栓(別売の逆止弁アダプターをご購入ください)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65457798
JSB024BB
¥
6,230
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください