曜日別特売

シャワーホースセット メタリックキモチイイシャワピタホースセット

シャワーホースセット メタリックキモチイイシャワピタホースセット - タカギ

肌あたりのいい極細水流です。
ワイドシャワーでしっかり浴びられます。

用途
一般家庭用の浴室用品。
手元で一時止水しながらシャワーを浴びたい方へ。
シャワーホース毎買い替えを検討されている方へ。
付属品シャワーヘッド×1(品番:JSB022M)、シャワーホース×1、シャワーエルボ用アダプタ×1適合シャワーヘッド:タカギ製シャワーヘッド推奨トラスコ品番665-9830幅(mm)252シルバー高さ(mm)301内容量1本
注意
※シャワーをご使用になる前には、必ず手で適温かどうか確認してください。
※60℃以上でのご使用は避けてください。
※接続部(ネジ)は、まっすぐによっくりとねじ込んでください。
※斜めにねじ込むとネジ山が削れ、接続できない場合や水漏れする場合があります。
※本商品はシャワー以外の目的で使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65457816JSB1122M
5,600
5,598
6,158(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする