[EA770TB-11,-21用] ACアダプタ

[EA770TB-11,-21用] ACアダプタ - エスコ


測定器をAC電源で使用する場合や、装置のバッテリー充電に使用します。海外の規格にも対応しています。

仕様●仕様:EA770TB-11、-21用 ACアダプタ●サイズ:45×30×75(H)mm●重量(g):258●材質:プラスティック●ケーブル長:2.5m●100~240VAC/6.3VDC●AC電源 / 測定器内のバッテリー充電アズワン品番65-9282-93内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65761598EA770TB-12
オープン
13,000
14,300(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする