曜日別特売

[SS] 手袋 薄手・ナイロン/12双

[SS] 手袋 薄手・ナイロン/12双 - エスコ


用途:弱電、家電組立、細かい作業向き。
通気性に優れ、細かい作業に適しています。
薄手のナイロンを使用した左右兼用のマチ付き手袋です。

仕様●サイズ:SS●全長(mm):200●掌周り(mm):164●中指長さ(mm):77●厚み:0.7mm●材質:ナイロン●ステッチカラー:ホワイト●重量(g):9.5●入数:12双アズワン品番65-9250-04内容量1ダース(12双)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65761747EA354AA-60
オープン
3,590
3,949(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする