曜日別特売

[充電式]マルチツール

[充電式]マルチツール - エスコ[充電式]マルチツール - エスコ[充電式]マルチツール - エスコ[充電式]マルチツール - エスコ[充電式]マルチツール - エスコ[充電式]マルチツール - エスコ


パワーユニット(EA898RF-50A)と各ヘッドユニット(EA898RF-41~-48/オプション)を組み合わせてご使用ください。
ワンタッチで先端を交換
ヘッドを交換することで、様々な作業に対応できます。
別売の先端ユニットの交換で、芝の刈込み・芝のサッチ取り・庭木の剪定・草取り・生け垣の刈込み・刃物の研磨ができます。
電源の無い場所に便利なコードレスタイプ

仕様●メーカー:京セラ●型番:BSMT-1800●バッテリー:18V(1.5Ah)●仕様:セット(バッテリー・充電器付)●サイズ(W×D×H)mm:268×86×129●重量:1.1kg●付属品:充電器、バッテリー、チューブ(ギヤー部取付)アズワン品番65-9306-95内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65761835EA898RF-50A
オープン
18,400
20,240(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする