曜日別特売

+ トラス小ネジ 10×45 80本入

+ トラス小ネジ 10×45 80本入 - サンコーインダストリー


寸法(mm)d:M10
寸法(mm)L:45

仕様●材質/仕上:鉄●原産国:日本●コード番号:229-4489アズワン品番67-0562-57内容量1箱(80本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6576214900-00-0003-0100X0450-00
7,140
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト・スクリュー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする