エスコ
1080-1800x1900-2640mm カーテンポール
お部屋のちょっとした間仕切りや目隠しに適しています。
仕様
●※注意※:【お客様組立品】●サイズ(W×D×H)mm:1080~1800×70×1900~2640●耐荷重(kg):10●材質:パイプ類/鉄・エポキシ樹脂粉体塗装 樹脂部品/ABS樹脂・PE樹脂・PP樹脂・合成ゴム ねじ類/鉄・メッキ●重量:2.8kg●取付寸法:取付幅/1080~1800mm 取付高さ/1900~2640mm●床、天井面を傷つけない突ぱりジャッキ式●工具不要●カーテンリング16個付●カーテン丈250cmまで取り付け可能
アズワン品番
65-9333-26
内容量
1セット
注意
※注意※:【お客様組立品】
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65766096
EA970KE-6
オープン
¥
9,570
¥
10,527
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください