曜日別特売

510x985x685mm 溶接機用ワゴン

510x985x685mm 溶接機用ワゴン - エスコ510x985x685mm 溶接機用ワゴン - エスコ510x985x685mm 溶接機用ワゴン - エスコ


上棚には滑り止めゴムマットを設置し、安全に積載が可能。
前輪にはストッパーを採用し、固定や移動がラクラク。

仕様●※注意※:【お客様組立品】●サイズ:510(W)×985(D)×685(H)mm●重量:26kg●耐荷重:最大/150kg 上棚/70kg 下棚/70kg●棚サイズ:上/310(W)×610(D)mm 下/290(W)×510(D)mm●材質:鉄アズワン品番65-9249-10内容量1台
注意

※注意※:【お客様組立品】
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65769036EA315SW-1
オープン
54,600
60,060(税込)
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする