曜日別特売

70x 50mm ポリ袋 チャック付/100枚

70x 50mm ポリ袋 チャック付/100枚 - エスコ70x 50mm ポリ袋 チャック付/100枚 - エスコ70x 50mm ポリ袋 チャック付/100枚 - エスコ70x 50mm ポリ袋 チャック付/100枚 - エスコ70x 50mm ポリ袋 チャック付/100枚 - エスコ


フィルム厚0.08mmで耐衝撃性に優れたチャック袋です。

仕様●メーカー:生産日本社(セイニチ)●型番:A-8●商品名:ユニパック●チャック下サイズ(mm):70×50●厚み(mm):0.08●入数:100枚●材質:ポリエチレン●PE単層、溶断シール●食品衛生法適合品アズワン品番65-9315-67内容量1箱(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65769228EA944CA-70A
オープン
450
495(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする