910.15 316TI Forme en U DIN. G1/2B / G1/

910.15 316TI Forme en U DIN. G1/2B / G1/ - WIKA


WIKA はサイホンを備え、ボディに使用される材質はステンレススチールです。このサイホンは接続プロセス側を備え、装置側には G 1/2 オスと G 1/2 LH-RH ユニオン接続部があります。このサイホンは U 字型デザインです。公称圧力は 160 bar です 振動用途に適したコンパクトタイプです

仕様●併用可能製品:圧力ゲージ●コネクタA:G 1/2●コネクタA - ジェンダー:オス●コード番号:222-7950アズワン品番65-7907-92内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
657697189091220
29,300
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする