曜日別特売

Abus ヘビーデューティ南京錠 パドロック スチール グレイ

Abus ヘビーデューティ南京錠 パドロック スチール グレイ - ABUS


高セキュリティ南京錠
腐食に対する耐性をさらに強化するためにニッケルめっきされた、硬鋼製のボディ及びシャックル ドリルやのこぎりに対する耐性 攻撃に対する抵抗力を持つダブルボールロックシャックル シリンダが取り外し可能で迅速なキー交換 凍結テスト済み
掛け金 / 留め金
黒色の耐腐食性仕上げの厚板めっきスチール製 2つの保護された硬鋼製のヒンジピンは、ノックスルーを防止するために中央のソリッドブロックで分離 掛け金の寸法: L150 mm、W60 mm 留め金の穴: 直径15 mm

仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:10mm●シャックル長さ:27mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:スチール●色:グレー●ボディ幅:48mm●内容量:1●コード番号:704-0077アズワン品番65-7854-22内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6577065583CS/50
20,300
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする