曜日別特売

Abus 安全用南京錠 パドロック アルミ、スチール 黄

Abus 安全用南京錠 パドロック アルミ、スチール 黄 - ABUS


ABUS 南京錠ABUS 黄色の全天候型安全南京錠は、ボディ幅が 43 mm、シャックル長が 22.5 mm、シャックル径が 6.5 mm です。ボディは高精度押出アルミ製で、シャックルは硬鋼製で、内部コンポーネントは錆を発生させません。操作に対する保護を強化するパラセントリックキー溝があります。このダブルボルトロックには、2 本のキーが付属します。中程度の価値を持つ商品や、平均的な盗難リスクを確保するために使用されます。特長と利点高い耐腐食性 自動ロック 精密ピンシリンダ用途ロッカー スポーツ用品 旅行かばん 工具箱

仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:6.5mm●シャックル長さ:22.5mm●南京錠:あり●風雨耐性:あり●材質:アルミニウム、スチール●色:黄●ボディ幅:43mm●内容量:1●コード番号:704-0294アズワン品番65-8049-70内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6577073449935 - T65AL/40 Yellow KA 6402
3,200
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする