Abus 安全用南京錠 パドロック タイタリウム

Abus 安全用南京錠 パドロック タイタリウム - ABUS


ABUS保護システム等級8/10
ABUS南京錠96TI及び96CSTI Titalium
ABUS TITALIUM素材は、特殊アルミ合金ベースで、高レベルのねじれ耐性と軽量性を兼ね備えています。 航空機の製造で使用されるプロセスに似ています。 この現代的な製品実装は製品デザインにも反映されており、TITALIUMシリーズのすべての錠は美しいステンレススチール風の仕上げになっています。
TITALIUM特殊アルミ製の錠本体 高セキュリティかつ軽量 NANO PROTECTめっきを施され、極めて耐腐食性の高い硬鋼製シャックル 高精度、反転可能な鍵穴、鍵違い数150,000 不正解錠に対する保護性能が高い、中心からずらした鍵穴 従来の黄銅製南京錠と比較して約30 %の軽量化 自動ロック: シャックルを押すだけで鍵を使わず施錠 96CSTI: 攻撃から保護するシャックルガード
作動と使用 高価値又は高盗難リスクの物品 / 貴重品の盗難防止に ゲート、ドア、コンテナなどに
鍵違い: RS ; 122-2445 122-2445 RS ; 122-2450 122-2450 RS ; 122-2454 122-2454 RS ; 122-2458 122-2458

仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:9.5mm●シャックル長さ:23mm●南京錠:あり●風雨耐性:あり●材質:Titalium●色:銀●ボディ幅:50mm●内容量:1●コード番号:122-2455アズワン品番65-7920-77内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6577076870877
13,300
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする