Abus 組み合わせ南京錠 パドロック アルミ 黒

Abus 組み合わせ南京錠 パドロック アルミ 黒 ABUS


20 mmバージョンは、荷物やラップトップに最適です。 30 mmバージョンは、ロッカーや大きな袋に最適です。
Abus組み合わせ南京錠
ABUSアルミ製の南京錠は、幅広い用途に最適です。 これらの製品は、便利かつ軽量で、貴重品を確実に保護します。
純アルミ製ロックボディ、陽極酸化処理コーティング 耐腐食性 個別にリセット可能なコード(3桁) キーが不要で使用しやすく、軽量、明るい色で識別も容易 貴重品 / 価値の低い物品又は盗難のリスクが低い物品をセキュリティ保護

仕様●ロックタイプ:コンビネーション南京錠●シャックル径:5mm●シャックル長さ:30mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:アルミニウム●色:黒●ボディ幅:31.5mm●内容量:1●コード番号:818-3440 アズワン品番65-8050-08 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65770804 145/30 Black
3,470
3,398
3,738 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする