オーバーライドキーは別売りAbus組み合わせ南京錠ABUS 158KC45組み合わせ南京錠、リセット可能なコード付き亜鉛ダイキャスト製のソリッドボディ 硬化スチール製のシャックル 幅45 mmのボディ 25 mmの垂直シャックル空隙 20 mmの水平シャックル空隙 直径6.5 mmの硬化スチール製シャックル 4桁のリセット可能なコード 片手操作 ディスクシリンダー - ピッキングに対する最大限の保護 オーバーライドキーは別売り