曜日別特売

Abus 耐候性南京錠 パドロック 真鍮

Abus 耐候性南京錠 パドロック 真鍮 - ABUS


ステンレススチール製シャックル
純黄銅製南京錠、錆びないステンレススチール製シャックル付き ボディサイズは3種類 屋外での使用に最適 二重ボルトロックシステム アンチピック式マッシュルームピン 適合する掛け金及び留め金については、品番 ; 816-007 816-007 を参照

仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:5mm●シャックル長さ:17mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:真鍮●色:真鍮製●ボディ幅:30mm●内容量:1●コード番号:339-9498アズワン品番65-7911-38内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65770899XR0065IB30
3,620
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする