曜日別特売

Abus 耐候性南京錠 パドロック 真鍮、ステンレス鋼 青

Abus 耐候性南京錠 パドロック 真鍮、ステンレス鋼 青 - ABUS


ABUS 南京錠ABUS 青色全天候型安全南京錠は、ボディ幅が 53 mm、シャックル長が 63 mm、シャックル直径が 8 mm です。ボディは純黄銅製で、シャックルはステンレススチール製で、ビニールジャケットが付いています。過酷な気象条件や環境条件での中程度のセキュリティ要件に使用されます。特長と利点100 % 錆フリー(すべての部品が内外) 排水チャンネルで水分を逃がすことができます 精密ロック機構で汚れから保護しています ランダムキー付き 排水溝とカバーを備えた密閉型ロックボディで、シリンダを水や汚れから保護します 衝撃吸収ビニールケースが損傷を防ぎます ダブルボルト 精密ピンシリンダ シャックルを押し下げてキーを使わずにセルフロックできます 操作に対する保護を強化するパラセントリックキー溝 Ib aqua の金庫用途沿岸地域または港 ボート 車両

仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:8mm●シャックル長さ:63mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:真鍮、ステンレス鋼●色:青●ボディ幅:53mm●内容量:1●コード番号:704-0109アズワン品番65-8049-64内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6577092670IB/45HB63
6,740
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする