エスコ
AC100V/10形 非常口用蛍光灯 スターター形/10本
仕様
●型式:FL10DFF3●入数:10本●10形●直管、スタータ形●長さ:330mm●全光束:420lm●光色:昼光色●ガラス管径:25.5mm●質量:57g●口金:G13●定格ランプ電力:10W●ランプ電流:0.230A●色温度:6500K●定格寿命:6000時間
アズワン品番
65-9277-22
内容量
1箱(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65771014
EA758XH-10DB
¥5,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください