曜日別特売

ANSE CABLE FILIN DIAMETRE 1 4 mm

ANSE CABLE FILIN DIAMETRE 1 4 mm - Sibille


Sibelle F1 は、高さ 38 mm、直径 1.4 mm のケーブルワイヤ素材を備えたロックアウト南京錠用の追加シャックルです。ケーブルワイヤ材質

仕様●シャックル径:1.4mm●シャックル長さ:38mm●コード番号:218-6206アズワン品番65-7906-06内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65771346F1
1,720
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする