サンコーインダストリー
BK ステン +- Aフランジ B10D13 6×20 200本入
寸法(mm)d:M6
寸法(mm)L:20
表面処理:BK(SUS黒染め)
径×長さ:M6×20
仕様
●材質/仕上:ステンレス(303、304、XM7等)●原産国:日本●コード番号:259-7841
アズワン品番
67-1175-17
内容量
1箱(200本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
参考基準価格
(税別)
数量
65778967
20-02-020B-0060-0200-08
¥13,269
取扱い終了
返品不可
¥13,269
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください