曜日別特売

BK ステン + B0ナベ 3×8 2000本入

BK ステン + B0ナベ 3×8 2000本入 - サンコーインダストリー


寸法(mm)d:M3
寸法(mm)L:8
表面処理:BK(SUS黒染め)
径×長さ:M3×8

仕様●材質/仕上:ステンレス(303、304、XM7等)●原産国:日本●コード番号:262-8563アズワン品番67-1214-30内容量1箱(2000本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6577918621-02-0100-0030-0080-08
10,494
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする