曜日別特売

BK ステン + B0ナベ 3×8 2000本入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(2000本)注文コード65779186品番21-02-0100-0030-0080-08
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,494


寸法(mm)d:M3
寸法(mm)L:8
表面処理:BK(SUS黒染め)
径×長さ:M3×8

仕様●材質/仕上:ステンレス(303、304、XM7等)●原産国:日本●コード番号:262-8563アズワン品番67-1214-30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする