曜日別特売

DINレール取付用端子アクセサリ エンドカバー D-ST 2 5-QUATTROシリーズ 1袋 50個入

DINレール取付用端子アクセサリ エンドカバー D-ST 2 5-QUATTROシリーズ 1袋 50個入 - フエニックス・コンタクト


Phoenix Contact Terminal Block 用青色エンドカバーの寸法は、72 mm x 2.2 mm x 29.1 mm です。周囲動作温度範囲: -60 → 85 ℃ UL94 準拠の難燃性等級は V0 ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●種類:エンドカバー●シリーズ:D-ST 2,5-QUATTRO●併用可能製品:端子台●コード番号:201-5332アズワン品番65-7510-14内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
657943581072361
9,230
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする