曜日別特売

DINレール取付用端子アクセサリ スイッチングロック SL-SBシリーズ 1袋 10個入

DINレール取付用端子アクセサリ スイッチングロック SL-SBシリーズ 1袋 10個入 - フエニックス・コンタクト


Phoenix Contact の SL-SB ホワイトスイッチングロックは、電流トランス測定回路の短絡スイッチング素子を切り替えジャンパは、両側でオン / オフスイッチ位置に設定できます 素材 PAこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●種類:スイッチングロック●シリーズ:SL-SB●併用可能製品:端子台●コード番号:201-4913アズワン品番65-7496-18内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
657945863035761
2,200
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする