曜日別特売

DINレール取付用端子アクセサリ プレート CEC UBALシリーズ 1袋 25個入

DINレール取付用端子アクセサリ プレート CEC UBALシリーズ 1袋 25個入 - フエニックス・コンタクト


Phoenix Contact カバープレートは、黄色の仕上げが付属しています。 30 70 % の許容湿度、-5 70 ℃ の周囲温度で機能します。V2難燃性等級(UL 94に準拠) 動作温度: -60 → 85 ℃

仕様●種類:カバープレート●シリーズ:CEC UBAL●併用可能製品:自動車用コネクタ●コード番号:226-4315アズワン品番65-7609-92内容量1袋(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
657949001086473
4,210
4,198
4,618(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする