DINレール端子 スクリュー UTシリーズ 24A 1袋 50個入

DINレール端子 スクリュー UTシリーズ 24A 1袋 50個入 - フエニックス・コンタクト


Phoenix Contact UT ブルーのねじ接続式マルチレベル Terminal Block は、潜在的なすべての配布タスクを迅速に実装できるため、各レベルに機能シャフトを装備しています。Terminal Point では、全体をはっきりと理解できるように、ラベルを大型にすることができます コンパクトな3段式端子台で、非常に高い配線密度を達成 鉄道用にテスト済みこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●適合電線サイズ:26→ 12 AWG●シリーズ:UT●結線方法:スクリュー●定格電圧:500 V●モデル番号:UT 2,5-3L BU●コード番号:201-3970アズワン品番65-7751-64内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
657950943002389
59,600
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする