曜日別特売

D-subコネクタ 78極 オス ケーブルマウント

D-subコネクタ 78極 オス ケーブルマウント - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
仕様●極数:78●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●ピッチ:2.29mm●結線方法:圧着●定格電流:5.0A●ハウジング材質:ステンレス鋼●長さ:66.93mm●幅:15.37mm●深さ:10.82mm●寸法:66.93 x 15.37 x 10.82mm●動作温度 Min:-55.0℃●コード番号:187-1017アズワン品番65-7583-50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
657959592335891-5
7,150
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする