曜日別特売

FFCジャンパケーブル 36芯 1袋 5個入

FFCジャンパケーブル 36芯 1袋 5個入 - 日本モレックス(molex)


Molex 98266 シリーズは、ピッチサイズが 0.50 mm で、タイプ A のコンタクトが同じ側にあるプロモーションフレックスフラットフレキシブルケーブルジャンパです。ケーブルの長さは 51 mm で、回路数は 36 です。シンプルな組み立て手順 最大定格 +105 ℃ ケーブルが基板間で信号レイアウトをミラーリング オプションに制限のない設計が可能です

仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:36●コード番号:218-9055アズワン品番65-7454-96内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65797797982660383
4,820
4,798
5,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする