FPC/FFC コネクタ 40極 0.5mm 表面実装 1セット 10個入

FPC/FFC コネクタ 40極 0.5mm 表面実装 1セット 10個入 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))


TE Connectivity 4-1734592-0コネクタ製品タイプ:コネクタアセンブリ、コネクタシステム:フレックス対基板、挿入力タイプ:ゼロ挿抜力( ZIF )、FPC アクチュエータタイプ:スタッド(プランジャスタイル)、シール可能:いいえ、行数:1、極数:40、基板実装方向:ライトアングル、動作電圧:250 V ac、コンタクトベース材質:りん青銅、コンタクト位置:下、コンタクト定格:金(コンタクト) 基板への終端方法:表面実装、かん合アライメント:あり、基板実装アライメント:なし、基板実装保持:あり、コネクタ取り付けタイプ:基板実装、ハウジング色:ナチュラル、センターライン(ピッチ):0.5 mm、コネクタ長:25.43 mm、コネクタ高さ:2.05 mm、コネクタ幅:5.1 mm、フレックスケーブル厚さ:.3 mm、動作温度範囲:-40 → 85 ℃、信号回路:-40 → 85 ℃ 回路識別機能:なし、パッケージ方法:テープ

仕様●入数:1テープ(10個入り)●極数:40●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:0.5mm●実装タイプ:表面実装●オス/メス:メス●コンタクト位置:下●挿入力:ZIF●定格電流:500mA●定格電圧:250 V ac●シリーズ番号:1734592 です●行数:1●結線方法:はんだ●動作温度 Min:-40℃●コード番号:186-4997アズワン品番65-7710-84内容量1セット(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
657980774-1734592-0
1,830
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする