GB ステン +- Aフランジ B10D13 6×50 100本入

GB ステン +- Aフランジ B10D13 6×50 100本入 - サンコーインダストリー


寸法(mm)d:M6
寸法(mm)L:50
表面処理:GB(茶ブロンズ)
径×長さ:M6×50

仕様●材質/仕上:ステンレス(303、304、XM7等)●原産国:日本●コード番号:260-0971アズワン品番67-1175-41内容量1箱(100本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
参考基準価格(税別)
数量
6579952020-02-020B-0060-0500-07
10,890
取扱い終了
返品不可
¥10,890
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする