曜日別特売

Harmony XB5シリーズ 2ポジション キースイッチヘッド ラッチ

Harmony XB5シリーズ 2ポジション キースイッチヘッド ラッチ - シュナイダーエレクトリック


IEC、JIS
UL、CSA
キースイッチ
Schneiderキースイッチはキーの回転により手動操作できます。 スイッチにはさまざまなバージョンがあり、作業員が装置の電子制御に必要なコマンドやスイッチ位置をはっきりと視覚的に表示を確認できます。
キーは解除することも異なる位置でそのまま維持することもできます (スイッチタイプによる)。 仕様の詳細はメーカーのデータシートを参照してください。 モデルによっては、キーでスイッチを作動させた後、元のキー位置に戻るスプリングリターン機能が備わっています。

仕様●シリーズ:Harmony XB5●アクチュエータタイプ:キー●カットアウト直径:22mm●ポジション数:2●スイッチ作動:ラッチ●投角:90°●キー配列:2●コード番号:331-0293アズワン品番65-7830-60内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65801979ZB5AG4
19,700
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする