ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
HP ユニクロ六角ナット M12 6個入
スチール製・表面処理:ユニクロメッキの六角ナットです。
必要な分だけ購入しやすい少量パックです。
仕様
●呼び径:M12●二面幅寸法(mm):19●高さ(mm):10●ナット種類:1種●ねじピッチ(mm):1.75●表面処理:ユニクロ●HP ユニクロ六角ナット M12●材質/仕上:スチール●原産国:日本●コード番号:833-7843
アズワン品番
67-2217-26
内容量
1袋(6個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65803239
10184666
¥
190
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください