曜日別特売

IC MUX/DEMUX 8X1 16SOIC

IC MUX/DEMUX 8X1 16SOIC - Texas Instruments


IC MUX/DEMUX 8X1 16SOIC

仕様●スイッチ回路:-●マルチプレクサス/デマルチプレクサ回路:8:1●回路数:1●オン状態抵抗値(最大):130オーム●チャンネル~チャンネル適合(△Ron):5オーム●電圧 - 供給、シングル(V+):4.5V~5.5V●電圧 - 供給、デュアル(V±):±1V~5V●スイッチ時間(Ton、Toff)(最大):-●帯域幅-3db:180MHz●チャージインジェクション:-●チャンネル静電容量(CS(off)、CD(off)):5pF、25pF●電流 - リーケージ(IS(off))(最大):400nA●クロストーク:-●動作温度:-55℃~125℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:16-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:16-SOICアズワン品番67-0405-66内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65812768CD74HCT4051M
99
98
108(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする