曜日別特売

IC REG BUCK 3.3V 3A 20HTSSOP

IC REG BUCK 3.3V 3A 20HTSSOP - Texas Instruments


IC REG BUCK 3.3V 3A 20HTSSOP

仕様●機能:ステップダウン●出力構成:ポジティブ●トポロジ:バック●出力タイプ:固定●出力数:1●電圧 - 入力(最小):3V●電圧 - 入力(最大):6V●電圧 - 出力(最小/固定):3.3V●電圧 - 出力(最大):-●電流 - 出力:3A●周波数 - スイッチング:350kHz、550kHz●同期整流器:あり●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:20-PowerTSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:20-HTSSOPアズワン品番67-0394-61内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65812996TPS54316PWP
1,200
1,198
1,318(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする