IC REG LINEAR 1.8V 150MA SOT23-5

IC REG LINEAR 1.8V 150MA SOT23-5 - Texas Instruments


IC REG LINEAR 1.8V 150MA SOT23-5

仕様●出力構成:ポジティブ●出力タイプ:固定●レギュレータ数:1●電圧 - 入力(最大):16V●電圧 - 出力(最小/固定):1.8V●電圧 - 出力(最大):-●電圧ドロップアウト(最大):0.58V @ 150mA●電流 - 出力:150mA●電流 - 静止(Iq):95μA●電流 - 供給(最大):2.5mA●PSRR:45dB(1kHz)●制御機能:イネーブル●保護機能:過電流、過温度、短絡回路●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:SC-74A、SOT-753●サプライヤデバイスパッケージ:SOT-23-5アズワン品番67-0407-67内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65813179LP2985AIM5-1.8/NOPB
310
299
329(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする