曜日別特売

IC VIDEO SYNC 10VSSOP

IC VIDEO SYNC 10VSSOP - Texas Instruments


IC VIDEO SYNC 10VSSOP

仕様●機能:セパレータ●用途:プロフェッショナルビデオ●標準:NTSC、PAL●制御インターフェース:-●電圧 - 供給:3.3V~5V●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:10-TFSOP、10-MSOP(0.118インチ、3.00mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:10-VSSOPアズワン品番67-0407-39内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65813416LMH1980MM/NOPB
4,200
4,198
4,618(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする