IC VREF SHUNT 1% TO92-3

IC VREF SHUNT 1% TO92-3 - Texas Instruments
仕様●リファレンスタイプ:シャント●出力タイプ:固定●電圧 - 出力(最小/固定):2.5V●電圧 - 出力(最大):-●電流 - 出力:15mA●許容誤差:±1%●温度係数:150ppm/℃●ノイズ - 0.1Hz~10Hz:-●ノイズ - 10Hz~10kHz:35μVrms●電圧 - 入力:-●電流 - 供給:-●電流 - カソード:70μA●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:TO-226-3、TO-92-3標準本体(TO-226AA)●サプライヤデバイスパッケージ:TO-92-3アズワン品番67-0441-44内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65813495LM4040DIZ-2.5/NOPB
240
229
252(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする