仕様●リファレンスタイプ:シャント●出力タイプ:固定●電圧 - 出力(最小/固定):2.5V●電圧 - 出力(最大):-●電流 - 出力:20mA●許容誤差:±1.5%●温度係数:150ppm/℃●ノイズ - 0.1Hz~10Hz:-●ノイズ - 10Hz~10kHz:120μVrms●電圧 - 入力:-●電流 - 供給:-●電流 - カソード:20μA●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOICアズワン品番67-0406-67内容量1個